※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2005 ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品 02279122 C2005 ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品 02279122

ダイヤマウントC2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279122 品番 C2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。

寸法A(mm)200 寸法B(mm)123 寸法C(mm)60 寸法E(mm)113 寸法L(mm)50.5 寸法d(mm)M16 寸法d1(mm)18 寸法h(mm)35.5 寸法p(mm)160 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)6 形状角形 用途機械全般 質量(g)2700 接続ねじM16 受圧面積(cm2)129 接続方式おねじ・プレート 圧縮バネKc(N/mm)2400 せん断バネKs(N/mm)265 圧縮最大たわみ量(mm)6 せん断最大たわみ量(mm)6 圧縮最大荷重(N)14500 せん断最大荷重(N)1590 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする