※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1040 ダイヤマウントK1000型 ニッタ化工品 02279156 K1040 ダイヤマウントK1000型 ニッタ化工品 02279156

ダイヤマウントK1000型

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279156 品番 K1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3方向のバネ定数がほぼ等しい。
ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。
一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。

寸法A(mm)80 寸法E(mm)108 寸法F(mm)130 寸法L(mm)40 寸法d(mm)M12 寸法p(mm)100 寸法t(mm)3.2 用途各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械 形状丸形 質量(g)800 寸法D(Φmm)14 接続ねじM12 受圧面積(cm2)53 接続方式めねじ・プレート 圧縮バネKc(N/mm)440 せん断バネKs(N/mm)400 圧縮最大たわみ量(mm)5 せん断最大たわみ量(mm)5 圧縮最大荷重(N)2200 せん断最大荷重(N)2000 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする