※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ニッタ化工品の 足場周辺機器
ニッタ化工品の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ニッタ化工品の 防振ゴム
ダイヤマウントK2000型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02279174
品番
K2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
低バネ定数で広い振動範囲に対応。
コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。
取り付けが容易です。
寸法A(mm)
15
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
60
寸法L(mm)
15
寸法S(mm)
9
寸法d(mm)
M6
寸法p(mm)
48
寸法t(mm)
1.6
用途
小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械
形状
丸形
色
黒
質量(g)
35
寸法D(Φmm)
6
接続ねじ
M6
受圧面積(cm
2
)
3
接続方式
めねじ・プレート
圧縮バネKc(N/mm)
34.5
せん断バネKs(N/mm)
15.5
圧縮最大たわみ量(mm)
2
せん断最大たわみ量(mm)
2
圧縮最大荷重(N)
68.5
せん断最大荷重(N)
31
適合用途
防振