※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ニッタ化工品の 足場周辺機器
ニッタ化工品の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ニッタ化工品の 防振ゴム
ダイヤマウントK2000型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02279192
品番
K2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
低バネ定数で広い振動範囲に対応。
コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。
取り付けが容易です。
寸法A(mm)
30
寸法E(mm)
83
寸法F(mm)
130
寸法L(mm)
30
寸法S(mm)
16
寸法d(mm)
M10
寸法p(mm)
110
寸法t(mm)
3.2
用途
小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械
形状
丸形
色
黒
質量(g)
280
寸法D(Φmm)
10
接続ねじ
M10
受圧面積(cm
2
)
14
接続方式
めねじ・プレート
圧縮バネKc(N/mm)
125
せん断バネKs(N/mm)
69
圧縮最大たわみ量(mm)
5
せん断最大たわみ量(mm)
5
圧縮最大荷重(N)
635
せん断最大荷重(N)
345
適合用途
防振