※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U1340 ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品 02279287 U1340 ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品 02279287

ダイヤマウントU1000型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM10 受圧面積(cm2)19 注文コード02279287 品番U1340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は接続ねじ・受圧面積など4種類から選べます 他の種類を見る

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
一般用途として広く利用可能です。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 寸法E(mm)60 せん断Ks1最大たわみ量(mm)2.1 せん断Ks2最大たわみ量(mm)5 寸法L(mm)40 寸法d(mm)M10 用途一般産業用機械、軽重量機械 質量(g)280 接続ねじM10 受圧面積(cm2)19 接続方式両端おねじ 圧縮バネKc(N/mm)88 せん断バネKs1(N/mm)280 せん断バネKs2(N/mm)77 圧縮最大たわみ量(mm)5 圧縮最大荷重(N)440 せん断Ks1最大荷重(N)590 せん断Ks2最大荷重(N)385 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする