※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2660 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279332 U2660 ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品 02279332

ダイヤマウントU2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 受圧面積(cm2)28.5 注文コード02279332 品番U2660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は受圧面積など4種類から選べます 他の種類を見る

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
狭い空間に容易に挿入取り付けができます。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)60 寸法C(mm)18.6 寸法E(mm)60 せん断Ks1最大たわみ量(mm)2.1 せん断Ks2最大たわみ量(mm)5 寸法L(mm)40 寸法d(mm)11 寸法t(mm)3.2 用途一般産業用機械、軽重量機械 質量(g)290 受圧面積(cm2)28.5 接続方式その他 圧縮バネKc(N/mm)135 せん断バネKs1(N/mm)415 せん断バネKs2(N/mm)120 圧縮最大たわみ量(mm)5 圧縮最大荷重(N)685 せん断Ks1最大荷重(N)875 せん断Ks2最大荷重(N)600 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする