※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U3010 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279348 U3010 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279348

ダイヤマウントU3000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279348 品番 U3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)15.4 寸法E(mm)66 寸法F(mm)40 せん断Ks1最大たわみ量(mm)1.2 せん断Ks2最大たわみ量(mm)2.7 寸法L(mm)17 寸法d(mm)7 寸法p(mm)54 寸法t(mm)2.3 形状くら形 用途一般産業用機械、軽重量機械 質量(g)24 寸法D(Φmm)7 受圧面積(cm2)3 接続方式丸穴 圧縮バネKc(N/mm)21.5 せん断バネKs1(N/mm)47.5 せん断バネKs2(N/mm)6.5 圧縮最大たわみ量(mm)27 圧縮最大荷重(N)59 せん断Ks1最大荷重(N)57 せん断Ks2最大荷重(N)18 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする