※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U3020 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279357 U3020 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279357

ダイヤマウントU3000型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279357 品番 U3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15.4 寸法E(mm)80 寸法F(mm)44.6 せん断Ks1最大たわみ量(mm)1.5 せん断Ks2最大たわみ量(mm)3.5 寸法L(mm)23 寸法d(mm)9 寸法p(mm)62 寸法t(mm)2.3 形状くら形 用途一般産業用機械、軽重量機械 質量(g)45 寸法D(Φmm)9 受圧面積(cm2)6 接続方式丸穴 圧縮バネKc(N/mm)36 せん断バネKs1(N/mm)120 せん断バネKs2(N/mm)33 圧縮最大たわみ量(mm)3.5 圧縮最大荷重(N)125 せん断Ks1最大荷重(N)180 せん断Ks2最大荷重(N)115 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする