※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U3030 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279366 U3030 ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 02279366

ダイヤマウントU3000型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279366 品番 U3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25.4 寸法E(mm)110 寸法F(mm)64.6 せん断Ks1最大たわみ量(mm)2.3 せん断Ks2最大たわみ量(mm)5.2 寸法L(mm)32 寸法d(mm)11 寸法p(mm)86 寸法t(mm)2.3 形状くら形 用途一般産業用機械、軽重量機械 質量(g)100 寸法D(Φmm)11 受圧面積(cm2)12 接続方式丸穴 圧縮バネKc(N/mm)51 せん断バネKs1(N/mm)175 せん断バネKs2(N/mm)51 圧縮最大たわみ量(mm)5.2 圧縮最大荷重(N)265 せん断Ks1最大荷重(N)405 せん断Ks2最大荷重(N)265 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする