※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1002 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279393 S1002 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279393

ダイヤマウントS1000型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279393 品番 S1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,316
販売価格(税別)
4,833

高い衝撃緩和性があります。
吸収エネルギーが大きい。
大変形のわりに反力が小さい。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)63 寸法L(mm)56 寸法X(mm)4 寸法d(mm)6.5 寸法t(mm)6 用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 ストローク(mm)25 形状丸形 質量(g)465 寸法D(Φmm)63 接続方式丸穴 吸収エネルギー(J)195 反力(N)29500 適合用途防振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02279436
2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い品質だと思います。
価格もモノタロウだと割安ですね。
発送の準備に5日とありましたが、5日で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする