H-2035 除草剤をまくためのスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 02280057 H-2035 除草剤をまくためのスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 02280057

除草剤をまくためのスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02280057 品番H-2035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。

種類蓄圧式 タンク容量(L)2.0 型式手持式 主な用途駐車場/ガーデニング 対応溶液除草剤 材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)480 ブルー 付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320
注意
※除草剤の農薬登録にしたがって、散布してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280057
2021-05-02
用途:
塀に絡まるツタの駆除

試しに使うのにお値段で選んだので仕方がないのですが 隣家に株元があると思われるツタが(植物名は不明)家に押し寄せ壁を覆ってどんどん侵入してきます。家に伸びた分は切らせていただいていますがいつのまにかそれが根を張りそこからもどんどん伸びています。先を切るだけでは根元部分がフェンスの土台に絡みとれません。何とか部分部分でカットしましたがそこに除草剤をまき完全に枯らしたいです。上に向いてまくので自分に跳ね返るのが心配です。ノズルがもう少し長くもっと先が自在に曲がるものがあると助かります。ゴムのように曲げられるとか よろしくお願いいたします。

対象商品:
02280057
2021-04-30
用途:
家の周囲の除草

以前はジョウロで散布していましたが、これを使用すると格段の作業向上です。感謝!

1人が参考にしています
対象商品:
02280057
2020-08-05
用途:
除草剤の散布

始めに購入したのが、ポンピングする側から除草剤がピューピュー出て使い物にならず、2個目を購入したのが、これも同じ状態です。
部品が足りないのでは無いかなと思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする