3350 散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業) 02280154

3350 散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業) 02280154
3350 散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業) 02280154

散粉器 サンプラー

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02280154品番3350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。

種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(mL)350材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)質量(g)90オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
注意
※粉剤を入れたままにすると湿気で固まる場合がありますので、その都度のこさないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 農業
農・林・水産業

かめむし対策に使いました。きれいに粉を散布出来て便利です。

2025-01-05
用途: 粉状殺虫剤散布用具として

葉物野菜で使用する粉状殺虫剤の散布ではこれまでは,布に入れてポンポンと降って散布していましたが,効率が悪く何かないかと探していました。試験的に粉剤を入れて散布をしてみたらうまく対象にかかりますので使えますね。

対象商品 : 02280154
2024-07-15
用途: 野菜などへの消毒作業
農・林・水産業

最初慣れるまでは中身の農薬などが出にくかったり押し出しレバーが動きづらかったりしましたが、中に少しの潤滑剤を入れたらすべて解消してうまく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 02280154
2022-07-04
用途: 農薬散布
製造業

家庭菜園ですが、作付面積の小さいところ害虫対策として農薬散布用として使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 02280154
2021-11-20
用途: 害中散布
市川工房その他業種

キャベツ等の葉野菜に使用しています。
家庭菜園等小規模で使用するには十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 02280154
2020-09-13
用途: シャットアウトSE散布
その他業種

傾け次第で粉が出たり出なかったりですが、値段の割りには良い仕事します。
たまにしか使わないので、これで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 02280154
2021-06-02
用途: 家庭菜園防除
その他業種

粉薬品撒布器が欲しくて、探していたがどこにも無く、
ネットを探していたら、弊社で見つけて購入、粉の出に少しばらつきがあるが使えるレベル

2が参考にしています
対象商品 : 02280154
2020-05-20
用途: 家庭菜園の農薬散布
農・林・水産業

風の弱い日に、ロートを使って粉材を入れ使用しています。普通に使えて使いやすく便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする