ニッケル水素充電池 単3形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード02281414 品番HR-3UTC(2B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。

タイプ単3形 トラスコ品番492-4525 質量(g)59 電圧(V)1.2 本数2 公称容量(mAh)min.1900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
防犯灯ようです。
その他業種

特に問題なく充電でき経済的にもメリットがあります。お勧めします。

2024-11-06
用途:
交換用電池として
その他業種

近くの電化ショップには本商品の在庫がなく、早急に必要な商品であったため助かりました。

対象商品:
02281423
2024-07-14
用途:
プライベート
植木屋 さくら 様 (農・林・水産業)

息子とミニ四駆を始めたので購入しました
充電器とセットも購入しました
とても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする