ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 02281466 品番 HR-3UTHC(4B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。
一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。

タイプ単3形 トラスコ品番492-4550 質量(g)128 電圧(V)1.2 本数4 公称容量(mAh)min.2450 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281466
2026-02-03
用途:
ポータブル測定機器(ph/DO)
その他業種

長持ち、何度も繰り返し使用ができるので電池を買い替える手間も省ける。ゴミも出ない。コスパ最強。

対象商品:
02281457
2024-04-24
用途:
ヤマハの「トランスアコースティックギター(クラシック)」
その他業種

結構電池の食いが激しいので電池の予備も大変でしたが、この充電式タイプを手に入れてからは残量を気にすることなく何回も繰り返し充電が出来、長時間ギターの練習が出来るから満足です。もう1セット買おうかなと思ってます。ありがとうございました。

対象商品:
02281466
2016-09-29
用途:
ドリルの充電電池が古く成ったので交換しました。バッチリです。

降るい電池は充電しても1時間と持たず、苦労してましたが今度はゆっくり作業が出来ます。木ネジもガンガン入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする