アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソービーバー 4Eco
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02281493
品番
BB400
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
バツグンの切断スピード&切断精度。
材料を束ねて一度に切断可能。
のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。
フレームの倒れ防止機構により安全作業。
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ130
切断能力(mm)パイプ角
□100
切断能力(mm)H鋼
100×100
切断能力(mm)丸棒
軟鋼材:Φ60
対応材質
鉄工
電源(V)
100
モーター(W)
200
付属品
14山ハイス(コバルト入)1本
質量(kg)
31
用途
新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。