曜日別特売
WBA-307 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282035

 

WBA-307 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282035
WBA-307 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282035

ウッドライン Aサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(32枚)注文コード02282035品番WBA-307
参考基準価格(税別)¥13,430販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。

寸法(mm)100×914.4材質塩ビ厚さ(mm)3.0接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02282008
2017-01-25
用途: 床材
建設業・工事業

自宅の寝室の床の張り替えようです。
色もいい感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする