画像準備中

い草シーツ ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5723-29 注文コード02282966 品番1122920040701
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,567
販売価格(税別)
5,970
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

国産(九州産)のい草を使用した敷きパッドです。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また、無染土のい草を使用しておりますので柔らかく、すべすべとして身体にフィットします。、通常、い草は草の青さを保ったり、日焼けをしにくくする為に「染土」といわれる泥でい草を染める作業を行います。、その作業をしない無染土い草を使用した商品です。、泥染め加工を行ったい草とは違い、素材そのままのい草ですから、粉っぽさもなく、ほこりがたちにくく、肌触りが良いので快適な睡眠をサポートします。、四隅にゴムバンドが付いており、ずれにくくなっています。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。
い草シーツは汗を吸収してサラリと過ごせる快眠シーツです。

仕様●素材:表地/国産無染土い草 ※綾織、ヘリ/綿100%●※四隅ゴムバンド付き アズワン品番67-5723-29
注意
●※四隅ゴムバンド付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする