3000Rミラー ミニバン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合天井が高いミニバン用ミラー 仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用 注文コード02283724 品番M41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き

ミラー形状曲面鏡 仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用 適合天井が高いミニバン用ミラー 種類クローム鏡 フレーム色ブラック ミラー寸法(mm)270×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
エアバック装着車に取付の際は、車の取扱説明書をご覧ください
本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283715
2022-09-03
用途:
トヨエースに取り付け
卸売・小売業

純正ミラーでは視野が狭く感じ、縦に96mmと大きめのミラーを選びました。
視野が広くなった分、後方の確認がしやすくなりました。
他のトラックにも取り付けられるか確認したいと思います

対象商品:
02283733
2021-12-02
用途:
運転中
製造業

ミニバンに取り付けました。とても鏡に映る面積は広くなり、後の子供の様子も見れて良かったです。

対象商品:
02283733
2019-05-19
用途:
軽ワゴンに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高さがあるので、普通のタイプに比べて死角がぐっと少なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする