M42 3000Rミラー ミニバン カーメイト 02283733 M42 3000Rミラー ミニバン カーメイト 02283733 M42 3000Rミラー ミニバン カーメイト 02283733 M42 3000Rミラー ミニバン カーメイト 02283733 M42 3000Rミラー ミニバン カーメイト 02283733

3000Rミラー ミニバン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合大型ミニバン用ミラー 仕様夜間の視界も明るく見やすい高反射鏡を採用 注文コード02283733 品番M42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き

ミラー形状曲面鏡 仕様夜間の視界も明るく見やすい高反射鏡を採用 適合大型ミニバン用ミラー 種類高反射鏡 フレーム色ブラック ミラー寸法(mm)290×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
エアバック装着車に取付の際は、車の取扱説明書をご覧ください
本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283715
2022-09-03
用途:
トヨエースに取り付け
卸売・小売業

純正ミラーでは視野が狭く感じ、縦に96mmと大きめのミラーを選びました。
視野が広くなった分、後方の確認がしやすくなりました。
他のトラックにも取り付けられるか確認したいと思います

対象商品:
02283733
2021-12-02
用途:
運転中
製造業

ミニバンに取り付けました。とても鏡に映る面積は広くなり、後の子供の様子も見れて良かったです。

対象商品:
02283733
2019-05-19
用途:
軽ワゴンに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高さがあるので、普通のタイプに比べて死角がぐっと少なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする