CD13 グリップやわらかタイプ ロング カーメイト 02284835 CD13 グリップやわらかタイプ ロング カーメイト 02284835 CD13 グリップやわらかタイプ ロング カーメイト 02284835 CD13 グリップやわらかタイプ ロング カーメイト 02284835

グリップやわらかタイプ ロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02284835 品番CD13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです
車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です
ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です
袋やバッグなどをかける便利なフック付

用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ 材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン 全長(mm)550 ブラック 質量(g)66 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ部(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外の使用はしないこと
エアバックの作動や運転の妨げになるところでは使用しないこと
本製品にぶら下がらないこと
使用前に本体が確実に取付けられていること、ベルトに傷やほつれ等が無いことを確認して下さい。傷、ほつれがある場合は使用しないこと
グリップ部はゴム製のため、鋭利なものが擦れると傷がついたり切れたりすることがあります
鋭利な突起のある物は、フックにかけないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02284835
2022-10-13
用途:
お客さんからの要望で
自動車・二輪車・自転車関連業

ご高齢の方の後部座席への乗り降りなどで掴まる為に良かったとの事です。

対象商品:
02284835
2020-06-14
用途:
介護
サービス業

高年齢で介護必要な母親が、車の乗り降りで使用しています。ヘッドレストが外せないことが、後でわかりましたが、なんとかヒモを利用して解決。使用感は満足ですが、最初に確認が必要です。

対象商品:
02284835
2015-03-03
用途:
フックを付けて、買い物袋をぶら下げている。

フックが小さく物が掛けにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする