電動ポータブルトイレ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02285124 品番PPE002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水洗式なのでとても清潔
密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」
電動式水洗機能を装備した最高級モデル
連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ
軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ
補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用
捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用
トイレットペーパーホルダーも装備
シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計
AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付
排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用
分割開閉可能な便座カバー

用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」 付属品AQUA RINSE(防汚コート剤)、AQUA KEM GREEN(消臭剤)、ジョウゴ、単三電池6本(モニター電池) 仕様水洗電動式(単三電池6本使用)、洗浄水タンク・汚水タンク目盛りあり 質量(kg)5.5 ホワイト タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
注意
※汚水、洗浄水の残りはご家庭のトイレや公衆トイレに捨てて下さい
乾電池がなくなると水が流れません。予備の乾電池をご用意ください※単三電池6本使用(電池は別売り)※ご使用の際は、別売りの防汚剤アクアリンス(品番PP100)と消臭剤アクアケムグリーン(品番:PPC1)のご使用をおすすめいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02285124 PPE002 18951704 PPE002 電動ポータブルトイレ カーメイト 電動ポータブルトイレ カーメイト 1個 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18951704
2020-05-09
用途:
現場でトイレがないときに使用

少し水の台入れが面倒な時もありますが、座り心地は良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする