C82 撥水スプレー カーメイト 02285404

C82 撥水スプレー カーメイト 02285404 C82 撥水スプレー カーメイト 02285404 C82 撥水スプレー カーメイト 02285404

撥水スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード02285404 品番C82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプレーして拭くだけ。ガラス撥水剤
スプレーして塗り広げるだけなので誰でも簡単に作業できます
約1年間撥水が持続
反応型フッ素系シランがガラス表面に強力密着
簡単メンテナンスで効果抜群
反応型コーティングなのでワイパーや窓拭きでも効果が持続
油もはじく強力被膜
フッ素系コーティング被膜が油もはじき油膜やウォータースポットが付きにくい
冬は雪や霜が凍りつきにくくなります

用途自動車用ガラスの撥水・油膜防止 成分フッ素系シラン、無機酸、アルコール類 種類液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02285404
2018-04-01
用途:
車のガラス面に塗布

車のガラスに付いたふき取りが結構きつかったのですが、水のはじきは長持ちしてます。

対象商品:
02285395
2017-11-19
用途:
フロントガラスの撥水

小さめのタオルで渇水処理しています、値段以上に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする