カーメイト
カーメイトの ウインドウ用・ウォッシャー液
カーメイトの ガラスコーティング
ゼロワイパー フロント用トップコートセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02285456
品番
C87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
自動車用フロントガラス撥水剤
成分
石油用溶剤、シリカ
セット内容
トップコート150mL(1本…5回分)、トップコート塗布用クロス(5枚)、トップコート塗布用ツール 替えスポンジ(1個)、使用済クロス収納用ビニール袋(1枚)、取扱説明書(1部)
種類
液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性