アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリプロピレン
PPクラフトシート 発泡タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
02286655
品番
HP-4 L 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
色
青
厚さ(mm)
2.0
幅(mm)
450
長さ(mm)
900
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長