PPクラフトフィルム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02286883 品番 PF-11 0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。

厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02286883
2018-08-22
用途:
26Φのパイプを作ろうとしたのですが。
製造業

素材の硬さが不足で、完成しませんでした。硬さの表示があるといいですね。

対象商品:
02286883
2017-05-31
用途:
地図の上に…

大きな紙の地図の上に貼って、書き込みができるようにした。しっかりしているが、薄く、壁に貼り付けても重さがないので、落ちてこない。2度目の購入です。助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
02286883
2017-01-26
用途:
雨滴カバー
金融・保険業

車両外気導入口から雨が侵入するためカバーとして設置したが
熱にも強く加工もしやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
02286883
2016-10-29
用途:
機械のテーブルに使用

大きさ、厚さ、硬さ、を考えると非常に良い物を見つけました。有難う御座います。

対象商品:
02286883
2016-09-08
用途:
雨滴カバー
金融・保険業

野外機械が濡れてしまわないように使いましたが
耐熱性共に問題なく良い品質だと思いました。

対象商品:
02286883
2016-08-30
用途:
型紙として
株式会社 エヌワイエス 様

成形品の型紙として利用しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする