曜日別特売
EX530 SS 2 アクリEX板 アクリサンデー 02286962

EX530 SS 2 アクリEX板 アクリサンデー 02286962
EX530 SS 2 アクリEX板 アクリサンデー 02286962

アクリEX板

(2件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)2
長さ(mm)320
幅(mm)180
スモーク
内容量1枚注文コード02286962品番EX530 SS 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)2幅(mm)180長さ(mm)320スモーク寸法(幅W×長さL)(mm)180×320材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287023
2022-08-14
用途: 屋外液晶ディスプレイの色焼け防止に使用
高瀬商会卸売・小売業

屋外の液晶ディスプレイの画面が西日などで色褪せてきたので、色焼け防止のカバーとして使用しています。

対象商品 : 02286996
2019-11-08
用途: 照明の遮光用
建設業・工事業

もっと暗いかと思ったが、写真の通りで物で、表示的には良かったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする