アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリ板 透明
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287382
品番
310SS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
180
長さ(mm)
320
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
色
ライトブルー透明
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×180×320
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長