アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂板・シート
アクリ板 透明
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287398
品番
IR001 SS 1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
180
長さ(mm)
320
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
色
強化透明
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1×180×320
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長