曜日別特売
IR432 S 1 アクリ板 半透明 アクリサンデー 02287452

アクリ板 半透明

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)550
幅(mm)320
内容量1枚注文コード02287452品番IR432 S 1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。

用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1幅(mm)320長さ(mm)550材質アクリル強化乳白 半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×320×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287434
2022-01-30
用途: トラックの仮装
H-BLOCKS.建設業・工事業

ダンプのアンドンのパネルに使いました。
加工しやすくて○です。

対象商品 : 02287468
2021-10-07
用途: 自動車メンテナンス

板厚が薄いわりに、写真の通り裏の照明を隠すことができます。もちろん接写では見えてしまいますが自動車のLEDのツブを見えなくするために使用する予定です。

対象商品 : 02287434
2018-10-27
用途: 電気器具につける
株式会社丸新岩寺

よかったです。到着も早くたすかりました。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 02287452
2015-10-16
用途: 写真撮影用のディフューザーとして使用

薄いので少し心配であったが、強度は全く問題無かった。クリップで挟んだりして使用しているが、薄いので扱いやすく、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする