アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリエチレン
アクリサンデーの ポリエチレン樹脂板・シート
アクリ板 エッジカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
色
エッジカラーEXパープル
幅(mm)
300
注文コード
02287495
品番
P518X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・色・幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
色
エッジカラーEXパープル
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×300×450
用途
看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長