※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリエチレン
アクリサンデーの ポリエチレン樹脂板・シート
アクリ板 表面硬化板 クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287845
品番
801Y3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
450
長さ(mm)
600
材質
アクリル
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×450×600
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長