曜日別特売
MR2-001 SS 2 アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデー 02287872

アクリル板 表面強化MR板 透明

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
長さ(mm)320
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード02287872品番MR2-001 SS 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。

用途
テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
厚さ(mm)2幅(mm)180長さ(mm)320材質アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)180×320寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×180×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287872
2023-03-16
用途: 作業時
浅倉エンジニアリング

パーツの一部として使用しましたが、加工性も良く大変良いアクリル板です。

対象商品 : 02287854
2018-02-06
用途: 製品の表にカバーとして使用中です。
有限会社栄光工芸

こちらは表面強度が有りキズが付きにくいと成ってますので、安心して
使用が出来ています。静電気が発生して、どうしてもホコリが付きますのでその時に安心して処理が出来ています。

対象商品 : 02287897
2018-05-17
用途: 作業机のトッププレート
サービス業

基本性能は仕様通りで問題なかったが、端面が鋭利過ぎてそのままでの使用は危険。

対象商品 : 02287863
2018-02-08
用途: アクリルケース
BAR野村飲食業

購入後知りました。
アクリサンデーの接着剤が使えないんですねー。
接着には
アロンアルファなどの接着剤が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする