※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル板 表面強化MR板 透明

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02287888 品番 MR2-001 M 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。

厚さ(mm)3 幅(mm)545 長さ(mm)650 用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。 材質アクリル 寸法(幅W×長さL)(mm)545×650 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×545×650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02287872
2023-03-16
用途:
作業時
浅倉エンジニアリング 様

パーツの一部として使用しましたが、加工性も良く大変良いアクリル板です。

対象商品:
02287854
2018-02-06
用途:
製品の表にカバーとして使用中です。
有限会社栄光工芸 様

こちらは表面強度が有りキズが付きにくいと成ってますので、安心して
使用が出来ています。静電気が発生して、どうしてもホコリが付きますのでその時に安心して処理が出来ています。

対象商品:
02287897
2018-05-17
用途:
作業机のトッププレート
サービス業

基本性能は仕様通りで問題なかったが、端面が鋭利過ぎてそのままでの使用は危険。

対象商品:
02287863
2018-02-08
用途:
アクリルケース
BAR野村 様 (飲食業)

購入後知りました。
アクリサンデーの接着剤が使えないんですねー。
接着には
アロンアルファなどの接着剤が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする