BT-4 アクリル用ビット6角軸 アクリサンデー 02287958

BT-4 アクリル用ビット6角軸 アクリサンデー 02287958
BT-4 アクリル用ビット6角軸 アクリサンデー 02287958

アクリル用ビット6角軸

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)4
内容量1個注文コード02287958品番BT-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。

直径(Φmm)4長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)直径×長さL(Φmm×mm)4×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02287967
2024-05-13
用途: アクリル、ポリカーボネートにオススメドリル
電気・ガス・熱供給・水道業

アクリル製、ポリカーボネート製の板に
割れることもなく簡単に穴あけ出来ました
さすが、専用ドリル。
購入して良かったです

対象商品 : 02287967
2024-05-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

アクリル板と同時購入
通常ドリルの穴開けは割れてしまうとの情報で購入しました

対象商品 : 02287958
2024-01-31
用途: プラ薄板のアングルに穴あけ

ワークとドリルの位置決めをしっかりやらないとセンタがズレやすい。
丸穴を長孔にするようなミーリング用途には向いている。
穴位置を正確にするには、ワークとドリルの固定をしっかりやらないといけない。

対象商品 : 02287958
2023-11-13
用途: 5㎜厚のアクリル板へのネジ穴開け
NSW株式会社サービス業

5㎜厚のアクリル板に、ネジを通す穴を開けるために使用。
冷えたバターを温かいナイフでカットするような軽い手ごたえで、綺麗な穴が開きました。
木工や金属用よは刃先形状が全く違っていて、アクリル専用品の威力をまざまさと感じました。

対象商品 : 02287942
2023-09-19
用途: 5mmアクリル板に穴あけ
その他業種

アクリル板は、いい加減なやり方をすると突如割れてしまいます。 失敗できない大きさのアクリル板だったので迷わず購入。
あれば、不安は無くなりますよ。

3が参考にしています
対象商品 : 02287958
2023-11-01
用途: キャンピングカーのアクリル窓の穴開けに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーのアクリル窓の穴開けに。安心して使えるのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 02287967
2022-05-05
用途: 電気工事用として使用

普通のドリル刃で、アクリルに穴あけする際は、潤滑剤を使用して穴あけしていましたが、アクリル用ドリル刃は、潤滑剤が不要です。とても良い製品です。これで、穴あけサイズが多ければ、もっとよいのですが!

4が参考にしています
対象商品 : 02287958
2021-12-11
用途: アクリル板に穴あけ
株式会社ネクストサービス業

アクリル板に穴をあける必要があり鉄板用のドリル歯を使用した場合破損若しくは開口部が汚いので購入した、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする