アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの ポリエチレン
アクリサンデーの ポリエチレン樹脂板・シート
アクリワーロン XYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02287985
品番
P-2X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
材質
アクリル
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1×300×450
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長