PG-1 L 0.5 サンデーPET PG1 アクリサンデー 02288028

サンデーPET PG1

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚長さ(mm)900厚さ(mm)0.5注文コード02288028品番PG-1 L 0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。

用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明厚さ(mm)0.5長さ(mm)900幅(mm)450寸法(幅W×長さL)(mm)450×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02288177
2021-12-06
用途: チラー機器の監視窓が劣化したので製作
株式会社オーレックス

透明度がよく加工しやすい。
野外使用だが 直射日光が当たらないので 長期使用に耐えると期待。

対象商品 : 02288028
2021-04-22
用途: 棚のほこり除けに購入
製造業

検討用に購入、透明度がとても良く、軽いので、
再購入を検討中

対象商品 : 02288134
2020-04-28
用途: コロナ感染対策(受付)受付)
わらび歯科医院

フェイスマスク用に使用できればと購入しましたが、受付の感染対策にぴったりサイズが合い、使っています。
透明度も硬さも良くて今回改善点はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 02288028
2020-05-21
用途: 部品製作
株式会社ロータス

品質も良く、安心して使用できました。ありがとうございました。

対象商品 : 02288073
2020-02-05
用途: アクリルケースの作成
医療・福祉・介護関連業

包装もきれいで、安心して追加注文できると判断しました。

対象商品 : 02288177
2019-02-04
用途: 名札ケースの製作

厚み0.5mmはカッターですぐ切れて,使いやすいです.表面には保護フィルムがあるため,工作中に傷つける心配がありません.

対象商品 : 02288073
2018-07-01
用途: ケースの製作
有限会社ライフライン

透明性申し分ない。加工性に優れたものです。
必要なったら又買います。

対象商品 : 02288195
2017-09-11
用途: ドラレコの防水ケース作成に

一般的な量販店で売られているドラレコに防水ケースを作成。
簡易的ですがバイクに設置可能。(常設も可能)ケース次第ですね。
サンデーPETは加工もしやすく作成が容易です。
接着は一般的なアクリルサンデー?で充分。厚さが2mm以上ある場合は専用カッター
あるほうが容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする