サンデーシート 透明

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02288238 品番 510 S 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
厚さ(mm)1 幅(mm)300 長さ(mm)910 青透明 材質硬質塩ビ 寸法(幅W×長さL)(mm)300×910
注意
※材質特性および製造の都合上、製品表面に線が入る場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02288326
2023-09-21
用途:
工作の材料
教育・研究機関

透明シートを使用して工作をしました。大きさは丁度で助かりました。

対象商品:
02288353
2022-11-03
用途:
整理箱の修理
教育・研究機関

工具整理箱の引き出しラベルのカバーを製作するために購入しました.ラベル抑え用の透明プレートの材質はわかりませんが,長期間使用していると黄ばんできたり,割れてしまいます.現物厚さを測定したところ,0.5mm程度でしたので,この板を購入しました.適切なサイズに切断して使用します.

対象商品:
02288344
2022-12-13
用途:
写真立て制作時
卸売・小売業

両面ともカバーの紙がついている 製図もできて傷汚れの心配なく製品価値もあがりそうで助かっている。

対象商品:
02288326
2022-07-31
用途:
自動車整備

この長さのモノが欲しくて購入。車のサイドバイザーを自作しましたが、熱膨張から
歪みが出るので失敗でしたが、機能としては雨水が入らないので、チョイ歪んでしまったが、このまま使って見ます。

対象商品:
02288256
2022-01-07
用途:
スクーターのLEDポジションに貼り付け

透明オレンジを購入して形に合わせて切って両端を両面テープで貼り付け。バイクはオレンジ(アンバー)色のポジションのほうが存在を示せて安全と思っております。現在ウィンカーポジションを採用しているのはホンダ車だけ(PCXなどは白色LED)。ウィンカー色よりやや薄い黄色っぽいオレンジになるのも面白くて気にいってます。

対象商品:
02288274
2020-03-27
用途:
古くなった、照明覆いとして使う。
農・林・水産業

取り付けを自分でし、きれいに満足した。色合い、明るさも良い。

対象商品:
02288344
2019-06-28
用途:
トロフィーを飾る
その他業種

子供のトロフィーを箱にいれて保管していましたが、中身が見えるように段ボールの蓋の部分をきりぬき、透明シートをはりました。
透明度がたかく、中身がきれいに見えます。
箱に収納しつつ飾れて、また触りたいときには蓋をあければ簡単に取り出せます。
またトロフィーをもらってくれたら、このシートを使います。

1人が参考にしています
対象商品:
02288326
2019-01-24
用途:
アクリルシート
その他業種

製品の特性上、仕様にバラツキなどないでしょう。モノタロウさんで在庫しといてもらえると、ホームセンターに行かなくていいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする