画像準備中

サンデーシート 不透明

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02288405 品番 500 L 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
厚さ(mm)1 幅(mm)600 長さ(mm)910 寸法(幅W×長さL)(mm)600×910 材質硬質塩ビ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02288423
2023-06-07
用途:
看板の上書きに使用

看板を上書きするために使用。耐久性はこれからの判断です。

対象商品:
02288588
2019-04-17
用途:
プラバン加工
製造業

アクリルではありません。PVC? 色合いも写真のまま、品質上の問題は特にありません。
価格がもう少し安価であれば尚良い。

対象商品:
02288448
2018-07-06
用途:
展示会
製造業

鮮やかな色味も気に入りました、質も良く価格的にも申し分ないです 助かりました。

対象商品:
02288527
2018-03-15
用途:
建築模型製作

オフィスのフロアーの再現用にシルバーを使いました。質感が良くできました。加工性が良いのと表面が傷つき難いのがとても良かったです。

対象商品:
02288536
2018-05-06
用途:
傷跡の目隠しに使用した
サービス業

はさみでカット出来ないこともないが、Pカッターでカットする方が無難。

対象商品:
02288448
2018-06-27
用途:
工場内外の表示に使用。
みかど化工株式会社 様 (製造業)

劣化の早さ等を確認して、良ければ順次交換していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする