曜日別特売
500 SS 1 サンデーシート 不透明 アクリサンデー 02288423

サンデーシート 不透明

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード02288423品番500 SS 1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
厚さ(mm)1幅(mm)300長さ(mm)300寸法(幅W×長さL)(mm)300×300材質硬質塩ビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02288423
2023-06-07
用途: 看板の上書きに使用

看板を上書きするために使用。耐久性はこれからの判断です。

対象商品 : 02288588
2019-04-17
用途: プラバン加工
製造業

アクリルではありません。PVC? 色合いも写真のまま、品質上の問題は特にありません。
価格がもう少し安価であれば尚良い。

対象商品 : 02288448
2018-07-06
用途: 展示会
製造業

鮮やかな色味も気に入りました、質も良く価格的にも申し分ないです 助かりました。

対象商品 : 02288527
2018-03-15
用途: 建築模型製作

オフィスのフロアーの再現用にシルバーを使いました。質感が良くできました。加工性が良いのと表面が傷つき難いのがとても良かったです。

対象商品 : 02288536
2018-05-06
用途: 傷跡の目隠しに使用した
サービス業

はさみでカット出来ないこともないが、Pカッターでカットする方が無難。

対象商品 : 02288448
2018-06-27
用途: 工場内外の表示に使用。
みかど化工株式会社製造業

劣化の早さ等を確認して、良ければ順次交換していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする