曜日別特売
400 SS 0.5 サンデーシート 不透明 アクリサンデー 02288432

400 SS 0.5 サンデーシート 不透明 アクリサンデー 02288432
400 SS 0.5 サンデーシート 不透明 アクリサンデー 02288432

サンデーシート 不透明

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)300
厚さ(mm)0.5
内容量1枚注文コード02288432品番400 SS 0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。

用途
照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
厚さ(mm)0.5幅(mm)300長さ(mm)300寸法(幅W×長さL)(mm)300×300材質硬質塩ビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02288423
2023-06-07
用途: 看板の上書きに使用

看板を上書きするために使用。耐久性はこれからの判断です。

対象商品 : 02288588
2019-04-17
用途: プラバン加工
製造業

アクリルではありません。PVC? 色合いも写真のまま、品質上の問題は特にありません。
価格がもう少し安価であれば尚良い。

対象商品 : 02288448
2018-07-06
用途: 展示会
製造業

鮮やかな色味も気に入りました、質も良く価格的にも申し分ないです 助かりました。

対象商品 : 02288527
2018-03-15
用途: 建築模型製作

オフィスのフロアーの再現用にシルバーを使いました。質感が良くできました。加工性が良いのと表面が傷つき難いのがとても良かったです。

対象商品 : 02288536
2018-05-06
用途: 傷跡の目隠しに使用した
サービス業

はさみでカット出来ないこともないが、Pカッターでカットする方が無難。

対象商品 : 02288448
2018-06-27
用途: 工場内外の表示に使用。
みかど化工株式会社製造業

劣化の早さ等を確認して、良ければ順次交換していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする