E5004 M 3 低発泡塩ビ板 フォーレックス アクリサンデー 02288642

低発泡塩ビ板 フォーレックス

(5件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)450
長さ(mm)600
厚さ(mm)3.0
内容量1枚注文コード02288642品番E5004 M 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。

用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板厚さ(mm)3.0幅(mm)450長さ(mm)600材質塩ビ(PVC)寸法(幅W×長さL)(mm)450×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 営業の看板、案内に使用
マツシタクリーンサービス

アクリル板と同じように使えますが、切りやすく、穴開けで割れることもなく使いやすいです。色のついたものは何年も日光に晒されると若干色褪せしますが、白の場合には黄変することもなく使えています。

対象商品 : 02288904
2017-08-10
用途: 施工写真工種の裏板
建設業・工事業

3mmだと分厚そうだったので2mmを購入。女の手ですがカッターで2回ほど力を入れると切れます。穴をあけるのはやはりドリル等になりますが満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 02288913
2017-09-30
用途: 模型
その他業種

カッターで簡単に加工が出来るので模型作りに重宝しています。

対象商品 : 02288843
2017-03-28
用途: ネームプレート
ナカノスタジオ有限会社その他業種

昔はえらい安い、という製品だったが、今はバカ高い!

対象商品 : 02288868
2016-03-07
用途: ロボット用コース作成

ロボット用コースの材料として購入した。軽量で加工性もよくカッターで簡単に様々な形状にカット出来た。耐久性も良いので長期間使用する事が出来そうだ。商品サイズの種類が増えればもっと低コストで活用できるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする