曜日別特売
- ニューホーレル アクリサンデー 02289008

- ニューホーレル アクリサンデー 02289008
- ニューホーレル アクリサンデー 02289008
- ニューホーレル アクリサンデー 02289008
- ニューホーレル アクリサンデー 02289008

ニューホーレル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02289008品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,047
販売価格(税別)
4,588

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)

使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。
【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。
【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02289008
2024-02-21
用途: プラスチックの融着
その他業種

早急に発送して頂き助かりました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 02289008
2019-09-07
用途: ポリプロピレン素材の切断と加工
教育・研究機関

慣れてくると徐々に上手く切断・加工できるようになったが、ナイフ刃はもっと細いものがあったら良いと思う。

4が参考にしています
対象商品 : 02289008
2018-04-02
用途: プラスチック容器の穴あけ
モリオンマザー卸売・小売業

ピンホールを空けてからカッター用であけました。コテ置き台も購入するべきだと思いました。薄刃のカッターの部品も欲しいと思いました。初めて使いましたが、慣れるとうまく使いこなせそうな気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 02289008
2021-02-27
用途: アクリル管の切断
その他業種

切断は簡単に出来ましたが、切断面がガタガタになりました。歯に切断面へのガイドできるような金具があればいいのではと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2630:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする