ミラー調スプレー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード02289044 品番MS-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アクリル板にスプレーすると反射面がミラーになる!部分的なミラー加工がより簡単にできます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.036L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02289044
2024-09-15
用途:
ポリカ板裏面のメッキの代わり
製造業

透明ポリカーボネート板の裏面に施されたメッキが古くなって白く変色していたのでメッキを全て剥がし、この商品を使用してみました。完全なメッキ(鏡)と同じにはなりませんが予想していた通りの仕上がりで大満足です。

対象商品:
02289044
2024-01-11
用途:
ラジコンポリカボディ塗装

取扱説明書通りに塗装することで納得できる仕上がりになりました。噴霧距離と外気温度は重要と感じました。やや満足の理由は価格と内容量です。大容量を希望し、価格も抑えていただけるとなおよいです。

対象商品:
02289044
2021-01-27
用途:
ポリカのボディーとプラスチック部材の表面

@ポリカのクリヤー部材の裏面から塗装
表の面は見事に鏡面、ミラー風な仕上がりになりました。裏面はAと同様です。
Aプラスチック部材(黒色)の表面に塗装
ミラーにはならず、明るいシルバー色になります。トップコートをしても同じです。
@の仕上がりに大変満足しており、他のクリヤー部材でも使う予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
02289044
2020-03-02
用途:
カメラのプリズム腐食の補修
その他業種

まだ買ったばかり。これから試して見ます。仕上がりを期待しています。レビューになっていなくすみません。

対象商品:
02289044
2020-01-30
用途:
アクリル板への塗装
運輸・通信業

とてもキレイに仕上がりました!

想像以上の質感です。

対象商品:
02289044
2017-12-15
用途:
反射材
農・林・水産業

乾きも早く、ある程度ミラー調になると思います良いと思います

対象商品:
02289044
2016-11-09
用途:
反射板作成

照明の反射板作成をすることがあり購入しました。値段以上のミラー化。よかったです。

対象商品:
02289044
2016-02-24
用途:
RCカーボディ
有限会社アーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RCカーのバンパーなど、昔はこんな便利なものがなかったのに、今じゃスプレーでここまでミラー調になるとは値段も手ごろでいいですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする