仕様●幅×奥行き(mm):610×510●立ち仕事のお悩み解決!足元や背中の疲労を軽減!さらに床の保護、商品保護にもお役立ち!●マット厚さ:約19mm●植物油やシンナーなどに強く、厨房や工場でも使用できます。●復元力も良く、重い物を載せてもすぐに元の形に戻ります。カートなどの通行も容易です。●マット端を斜めにカットしている為、カートでも簡単にのることができます●幅×奥行き(mm):610×510●商品番号:KMTL501●カタログコード:9-1454-0501色ブラックアズワン品番67-5748-17