ヴァルール
ヴァルールの 袋用シーラー
ヴァルールの 卓上シーラー
真空包装袋 フィルミックス 3000枚入 BNシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(3000枚)
注文コード
02289510
品番
BN1323
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
仕様
●サイズ(mm):130×230●構成:ナイロン/接着性ポリエチレン/ポリエチレン●-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。●厚み0.06mm●幅×長さ(mm):130×230●厚み(mm):0.06●商品番号:XSVA804●カタログコード:9-1539-0404
アズワン品番
67-5748-88