アスカ商事
アスカ商事の オフィスインテリア
アスカ商事の 傘・傘立て
アスカ商事の 傘
ビニールジャンプ傘 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02289878
品番
507
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
開閉方法はジャンプ方式です。
仕様
ワンタッチ式、親骨がグラスファイバー骨なので風に強く丈夫、商品番号:ZKSA701、カタログコード:9-2568-1601
材質
スチール(黒電着塗装)・グラスファイバー・POE(ポリエチレン)・PP
色
クリアー、手元:白
質量(g)
335
直径(Φcm)
100※使用時
アズワン品番
67-5755-31
親骨長さ(cm)
60