アスカ商事
アスカ商事の オフィスインテリア
アスカ商事の 傘・傘立て
アスカ商事の 傘
ビニールジャンプ傘 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ワンタッチ式、親骨がグラスファイバー骨なので風に強く丈夫、商品番号:ZKSA703、カタログコード:9-2568-1603
注文コード
02289896
品番
11-7011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開閉方法はジャンプ方式です。
仕様
ワンタッチ式、親骨がグラスファイバー骨なので風に強く丈夫、商品番号:ZKSA703、カタログコード:9-2568-1603
材質
スチール(黒電着塗装)・グラスファイバー・POE(ポリエチレン)・PP
色
クリアー、手元:黒
質量(g)
437
直径(Φcm)
115※使用時
アズワン品番
67-5755-33
親骨長さ(cm)
70