スタック電子
測定用同軸ケーブル BNCシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:BNC型プラグ(BNC123)-ワニ口クリップ●同軸ケーブル:2.5D-QEV●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
注文コード
02290079
品番
BNC-SD-100
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
BNC型プラグ-ワニ口クリップの測定用テストケーブルです。
仕様
●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:BNC型プラグ(BNC123)-ワニ口クリップ●同軸ケーブル:2.5D-QEV●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-42
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。