曜日別特売
PD024 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 02290106

PD024 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 02290106
PD024 50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子 02290106

50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●コネクタ(50Ω):BNC(J)●コネクタ(75Ω):BNC75(P)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01~1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01~0.05GHz)、0.5dB以下(0.05~0.5GHz)、1.0dB以下(0.5~1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01~0.05GHz)、1.2以下(0.05~1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。注文コード02290106品番PD024
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。

仕様●コネクタ(50Ω):BNC(J)●コネクタ(75Ω):BNC75(P)●変換方式:トランス型●周波数範囲:0.01~1GHz●挿入損失:0.8dB以下(0.01~0.05GHz)、0.5dB以下(0.05~0.5GHz)、1.0dB以下(0.5~1GHz)●VSWR:1.3以下(0.01~0.05GHz)、1.2以下(0.05~1GHz)●最大入力電力:0.5W●外観メッキ:Niメッキ●中心コンタクト:Agメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-47
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする