PF162 ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子 02290201

PF162 ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子 02290201
PF162 ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子 02290201

ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-5756-59
内容量1袋(10個)注文コード02290201品番PF162
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
リードピッチ1.27mmのICリードを直接つかめるマイクロクリップ(赤)です。

仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-59
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする